https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
410943
滑轮 - 固定节距
CONTINENTAL
CONTINENTAL
9.4-2B-SK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 9.4-2B-SK
2 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/16 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
9.4-2B-SK
BDI部件号
410943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/9-4-2B-SK/p/410943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256286438
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
9.4-2B-SK PULLEY
制造商内部编号
20179499
重量/磅
12.5
详细描述
2 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/16 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
7/16 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米