1114354
衬套
GATES
GATES
7060 6-1/2
GATES GATES
描述
GATES 7060 6-1/2
6-1/2" Bore; 11/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
7060 6-1/2
BDI部件号
1114354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/7060-6-1-2/p/1114354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053112597
重量 / Kilogram
31.13
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
7060
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
7060 6.1/2
制造商内部编号
7859-9608
重量/磅
68.64
详细描述
6-1/2" Bore; 11/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米