1419597
锁紧螺母
SKF
SKF
SKF KM26
SKF SKF
描述
SKF KM26 ; 轴承配件/锁紧螺母
165MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-26 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 26
BDI部件号
1419597
详情
190.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KM26/p/1419597
单价(不含税)
¥190.00 / 套
¥486.00 / 套 BDIExpress
¥486.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 加拿大 | 3 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011244
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M130 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-26
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
165MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-26 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
5.073 英寸 | 128.861 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
名义厚度
0.827 英寸 | 21 毫米
最小螺纹中经直径
5.067 英寸 | 128.701 毫米