1374126
锁紧螺母
TIMKEN
TIMKEN
TAN19-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAN19-2
12 Threads per Inch; 4-15/16" Outside Diameter; 0.729" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.669" Thread Pitch Diameter Min; 3.676" Thread Pitch Diameter Max; TW-119 Lockwasher Part Number; NS Thread
制造商部件号
TAN19-2
BDI部件号
1374126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/TAN19-2/p/1374126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893001371
重量 / Kilogram
0.707
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.73-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
TW-119
螺纹名称
NS
其它特点
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
12 Threads per Inch; 4-15/16" Outside Diameter; 0.729" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.669" Thread Pitch Diameter Min; 3.676" Thread Pitch Diameter Max; TW-119 Lockwasher Part Number; NS Thread
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最小螺纹中经直径
3.676 英寸 | 93.37 毫米
名义厚度
0.729 英寸 | 18.517 毫米
最大螺纹中经直径
3.683 英寸 | 93.548 毫米