457420
气动式离合器和制动器
NEXEN
NEXEN
964007
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964007
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 97300Lb-in
制造商部件号
964007
BDI部件号
457420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964007/p/457420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284169349
重量 / Kilogram
198.867
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Minimum Plain Bore
扭矩
Maximum Static Torque 97300Lb-in
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
DFE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
900
压力
80psi
热容量
10.7HP
应用
Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Clutch Facing | Multiple Disc | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
964007
重量/磅
439
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 97300Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.75 英寸 | 19.05 毫米