https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-FC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoak9TOHhNRGN6TVRNMk9UTTJOVFV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSa05mVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMjM2ODYwN2U4ZDZlZjE1ZjdlYmNlNTE4NjQ5OGZlNjQ4MDhlYjAyY2Q4Njc2MWVmMzJkZTMxOTNjMTQxYjVl
167603
气动式离合器和制动器
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR05FCHP24P22
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR POR05FCHP24P22
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3.88" Pilot Diameter; Static Torque 1350 to 4700Lb-in
制造商部件号
POR05FCHP24P22
BDI部件号
167603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/POR05FCHP24P22/p/167603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711344323
重量 / Kilogram
21.455
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 1350 to 4700Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
POR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1800
应用
Mechanical Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Flexible Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
34432
重量/磅
47.2
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3.88" Pilot Diameter; Static Torque 1350 to 4700Lb-in
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
导向直
3.88英寸 | 98.552毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米