https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobU1DODVPVGs1TkRNMU1qQXlOVGt3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE0YjE2ZGE1NGMxODQyYTgwZjVmZDQwMzA5ZjJmZDJkZjJmMDE4ZWZjYTc3MWMyZWQzOWU3YWQ2YWU0ODhiMw
22782038
油封
SKF
SKF
1248-1432-50 HDSH7 RT
SKF SKF
描述
SKF 1248-1432-50 HDSH7 RT
323.85MM Shaft Dia; 368.3MM Housing Bore; 19.99MM Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 19.99MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
制造商部件号
1248-1432-50 HDSH7 RT
BDI部件号
22782038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1248-1432-50-HDSH7-RT/p/22782038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576712173
重量 / Kilogram
1.97
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH7
凸缘材料
Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSH7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1248-1432-50 HDSH7 RT
重量/磅
4.343
详细描述
323.85MM Shaft Dia; 368.3MM Housing Bore; 19.99MM Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 19.99MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
轴直径
12.75 英寸 | 323.85 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
安装
14.5英寸 | 368.3毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米