https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNFpDODVPVGs1TkRNMk9UQTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIwOWI0ODg0ZDBhYzJkYzI5ZGZiY2U0YzQ4YmMyZTgwOGVkOTU2NmU5YzBlMTg1ZDRjN2Q5ZjZjOGFkNjUyYQ
22779177
油封
SKF
SKF
1350969 / 13.5X15.5X0.813 HDSF2 VT
SKF SKF
描述
SKF 1350969 / 13.5X15.5X0.813 HDSF2 VT
13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
制造商部件号
1350969 / 13.5X15.5X0.813 HDSF2 VT
BDI部件号
22779177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1350969-13-5X15-5X0-813-HDSF2-VT/p/22779177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311456647
重量 / Kilogram
3.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSF2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1350969
重量/磅
7.527
详细描述
13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
15.5英寸 | 393.7毫米