https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobE5TOHhNREk1TXpReE1EUTVOalUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmM3Yzk0MWQzNmFmNDZiMmFhYTQyNGUwNTkwM2I0ZTUxMGY2NDE4MjY1MDBmMjM1MTVmNmNkYTZmM2JhZWQ2
365398
油封
GARLOCK
GARLOCK
21086-4206
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21086-4206
18" Shaft Dia; 19-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
制造商部件号
21086-4206
BDI部件号
365398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21086-4206/p/365398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744143497
重量 / Kilogram
1.151
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53-L
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X4206 MILL-RIGHT N CRS 18.000"ID 19.500"OD .688
制造商内部编号
21086-4206
重量/磅
2.538
详细描述
18" Shaft Dia; 19-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
18 英寸 | 457.2 毫米
安装
19.5英寸 | 495.3毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米