378025
油封
GARLOCK
GARLOCK
25003-5279
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-5279
84" Shaft Dia; 86" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25003-5279
BDI部件号
378025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-5279/p/378025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744491406
重量 / Kilogram
5.111
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5279 MILL-RIGHT N SPLIT 84.000"ID 86.000"OD .81
制造商内部编号
25003-5279
重量/磅
11.257
详细描述
84" Shaft Dia; 86" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
安装
86英寸 | 2,184.4毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
轴直径
84 英寸 | 2,133.6 毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米