381161
油封
GARLOCK
GARLOCK
25284-3349
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25284-3349
2-15/16" Shaft Dia; 4-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25284-3349
BDI部件号
381161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25284-3349/p/381161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744553845
重量 / Kilogram
0.121
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
FDA Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required | Encapsulated Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X3349 FDA SIL SPLIT 2.938"ID 4.063"OD .375"THK P
制造商内部编号
25284-3349
重量/磅
0.266
详细描述
2-15/16" Shaft Dia; 4-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
4.063英寸 | 103.2毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米