https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJobU1pOHhNREk0TnpJeU1qZ3hOamM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTVRCZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQ2Zjg5NjUxYmVlZTYzMjViZGU5MDVjMTE0MGMzODFlMDEzZWU4ZGYzZDJlODQ2ZmYyMWNmNGE5MGY0YTFmMg
1294693
油封
SKF
SKF
35X52X7 HMSA10 V
SKF SKF
描述
SKF 35X52X7 HMSA10 V
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
制造商部件号
35X52X7 HMSA10 V
BDI部件号
1294693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/35X52X7-HMSA10-V/p/1294693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572033357
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
35X52X7 HMSA10 V
重量/磅
0.045
详细描述
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
安装
2.047英寸 | 52毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米