1348339
油封
TIMKEN
TIMKEN
6380
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6380
2-1/8" Shaft Dia; 3.436" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 29 Seal Design Code
制造商部件号
6380
BDI部件号
1348339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6380/p/1348339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466774
重量 / Kilogram
0.124
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
29
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6380
重量/磅
0.274
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 3.436" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 29 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
3.436英寸 | 87.274毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米