https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnME1TODVPVGs1TkRNM01EY3dNelkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRVelZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYWY4YTQ5OWEyYWY4Mzk5NWJiNmYyOGVlNjY2ZTMyYTk1M2FhNmVlMGY4MTcyNmMwZmQxNmUyMTVlNjljZGIx
22780779
油封
SKF
SKF
710X760X20 HSS8 H
SKF SKF
描述
SKF 710X760X20 HSS8 H
710MM Shaft Dia; 760MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
制造商部件号
710X760X20 HSS8 H
BDI部件号
22780779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710X760X20-HSS8-H/p/22780779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311535014
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS8
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710X760X20 HSS8 H
重量/磅
4.475
详细描述
710MM Shaft Dia; 760MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
27.953 英寸 | 710 毫米
安装
29.921英寸 | 760毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米