15044144
油封
SKF
SKF
A03-B 90X100X7 H-ECOPUR/ECOTAL
SKF SKF
描述
SKF A03-B 90X100X7 H-ECOPUR/ECOTAL
90MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A03-B Seal Design Code
制造商部件号
A03-B 90X100X7 H-ECOPUR/ECOTAL
BDI部件号
15044144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/A03-B-90X100X7-H-ECOPUR-ECOTAL/p/15044144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_A03-B
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
A03-B
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
90MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A03-B Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 90 毫米
安装
3.937英寸 | 100毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米