1219411
油封
NTN
NTN
GD14X21X3
NTN NTN
描述
NTN GD14X21X3
14MM Shaft Dia; 21MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
制造商部件号
GD14X21X3
BDI部件号
1219411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/GD14X21X3/p/1219411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359066463
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
NTN_GD
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
GD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
GD14X21X3
重量/磅
0.00243
详细描述
14MM Shaft Dia; 21MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
安装
0.827英寸 | 21毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米