https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-AF-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoaU9TOHhNREE1TURBMU1qWTBPRGs1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmUVVaZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjI3ODQxODJjM2NiYzNiOGU4MzMzMTIwOGIzYzNhYzk3YzE4NGVlNTM2ZjRlZWFiZDFhNGM1ZTBiMTFhNWU1OQ
20100915
油封
SKF
SKF
R01-AF 240X270X15 ECORUBBER VITON
SKF SKF
描述
SKF R01-AF 240X270X15 ECORUBBER VITON
240MM Shaft Dia; 270MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Ecorubber Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-AF Seal Design Code
制造商部件号
R01-AF 240X270X15 ECORUBBER VITON
BDI部件号
20100915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-AF-240X270X15-ECORUBBER-VITON/p/20100915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R01-AF
凸缘材料
Ecorubber Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-AF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.001
详细描述
240MM Shaft Dia; 270MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Ecorubber Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-AF Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
9.449 英寸 | 240 毫米
安装
10.63英寸 | 270毫米