24975647
油封
EWELLIX
EWELLIX
SP-20x28x04/seal
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX SP-20x28x04/seal
Oil Seal; 20MM Shaft Diameter; 28MM Outside Diameter; Standard Series ISO 3; N Danger Class
制造商部件号
SP-20x28x04/seal
BDI部件号
24975647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SP-20x28x04-seal/p/24975647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314120892
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02252
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2203907
制造商内部编号
M/2203907
重量/磅
0.00441
产品明细
Oil Seal
产品规格
20MM Shaft Diameter; 28MM Outside Diameter; Standard serie ISO 3N Danger Class
详细描述
Oil Seal; 20MM Shaft Diameter; 28MM Outside Diameter; Standard Series ISO 3; N Danger Class