1173798
支撑块
INA
INA
GWA16
INA INA
描述
GWA16 ; 轴承/圆锥滚子轴承
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
GWA16
BDI部件号
1173798
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/GWA16/p/1173798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802464313
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWA16
重量/磅
0.176
详细描述
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
底座到轴心
0.984 英寸 | 25毫米
总高
1.654 英寸 | 42 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
全长
0.63 英寸 | 16 毫米
轴安装孔间
1.575英寸 | 40毫米