INA
INA
GWZ20
INA INA
描述
INA GWZ20
1-1/4" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/8" Overall Length; 3-3/4" Overall Width; 3" Overall Height; 1-3/4" Base to Center of Shaft; 3" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
GWZ20
BDI部件号
1173814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/GWZ20/p/1173814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643179812
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
WZ
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWZ20
重量/磅
0.561
详细描述
1-1/4" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/8" Overall Length; 3-3/4" Overall Width; 3" Overall Height; 1-3/4" Base to Center of Shaft; 3" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum
底座到轴心
1.75 英寸 | 44.45毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装孔直
0.346英寸 | 8.788毫米
总宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
1.125 英寸 | 28.575 毫米
轴安装孔间
3英寸 | 76.2毫米