1304421
滑块组件
EWELLIX
EWELLIX
LWR 90500 - KIT
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWR 90500 - KIT
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 500MM Overall Length; 22MM Overall Width; 44MM Overall Height; 262MM Stroke Length; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; Steel; Cage Aluminum; LWR90500 Rail; LWAL9X26 Roller; LWERA9 End Stop
制造商部件号
LWR 90500 - KIT
BDI部件号
1304421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/LWR-90500---KIT/p/1304421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310330
重量 / Kilogram
6.49
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Steel
保持架材料
Aluminum
导轨数量
LWR90500
滚轮组件数量
LWAL9X26
末端挡块数量
LWERA9
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Maximum Stroke 333 MM | Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Kit Includes 4 Piece Rail Guide Set - 2 Cages - 8 End Pieces
类别 - BDI
Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
LWR 90500 - KIT
重量/磅
14.33
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 500MM Overall Length; 22MM Overall Width; 44MM Overall Height; 262MM Stroke Length; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; Steel; Cage Aluminum; LWR90500 Rail; LWAL9X26 Roller; LWERA9 End Stop
行程长度
10.315 英寸 | 262 毫米
安装孔间
3.937英寸 | 100毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
总高
1.732 英寸 | 44 毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
全长
19.685 英寸 | 500 毫米