Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NNU4976-S-M-SP-C3
Popis
FAG NNU4976-S-M-SP-C3
Katalógové číslo výrobcu NNU4976-S-M-SP-C3
BDI # 24860288
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NN3068-AS-K-M-SP
Popis
FAG NN3068-AS-K-M-SP
Katalógové číslo výrobcu NN3068-AS-K-M-SP
BDI # 18102433
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No