Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
17
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Extreme Temperature Variant | Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Wide Inner Ring
Poistný krúžok:
No
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
18
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Dĺžka cez dieru – milimetre:
38,1
Vonkajší krúžkový profil:
Spherical
Globálne číslo dielu GPN:
564870
Uchytávacia metóda:
Set Screw