Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,77
Vonkajší priemer – milimetre:
19,558
Ostatné vlastnosti:
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 8000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
Typické použitie:
Air Brake | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant and Filtration Line | Turbo Oil Line
Vnútorný priemer – milimetre:
10,312
Farba:
Black
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,63
Vonkajší priemer – milimetre:
16,002
Ostatné vlastnosti:
1 Braid of High Tensile Steel Wire
Typické použitie:
Agriculture | Construction | Mining | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
9,525
Farba:
Black
1IN EFBOP BLACK GOLD 5000PSI
Popis
GATES 1IN EFBOP BLACK GOLD 5000PSI
Katalógové číslo výrobcu 1IN EFBOP BLACK GOLD 5000PSI
BDI # 1089305
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,53
Vonkajší priemer – milimetre:
38,862
Ostatné vlastnosti:
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 12 Inch
Typické použitie:
Blow-Out System | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Farba:
Black
8EFG5K 100FT/CARTON
Popis
GATES 8EFG5K 100FT/CARTON
Katalógové číslo výrobcu 8EFG5K 100FT/CARTON
BDI # 17007113
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,95
Vonkajší priemer – milimetre:
24,13
Ostatné vlastnosti:
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
Typické použitie:
Biodegradable Hydraulic Fluid
Vnútorný priemer – milimetre:
12,7
Farba:
Black
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,68
Vonkajší priemer – milimetre:
17,272
Ostatné vlastnosti:
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 9000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
Typické použitie:
Air Brake | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant and Filtration Line | Turbo Oil Line
Vnútorný priemer – milimetre:
7,95
Farba:
Black