HB482CN180TC/20.95A1SI1.250X2.36
Popis
DODGE HB482CN180TC/20.95A1SI1.250X2.36
Katalógové číslo výrobcu HB482CN180TC/20.95A1SI1.250X2.36
BDI # 298782
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,66
Celková šírka - palce:
8,98
HB482 140-CC 20.95 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB482 140-CC 20.95 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB482 140-CC 20.95 1-1/4IN SHFT
BDI # 298719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
25,73
Celková šírka - palce:
18,19
HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
BDI # 298891
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
HB482 180-CC 17.55 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB482 180-CC 17.55 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB482 180-CC 17.55 1-1/4IN SHFT
BDI # 298779
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,66
Celková šírka - palce:
8,98