HB682CN210TC/3.49A1SI1.625X3.15
Popis
DODGE HB682CN210TC/3.49A1SI1.625X3.15
Katalógové číslo výrobcu HB682CN210TC/3.49A1SI1.625X3.15
BDI # 298917
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,48
Celková šírka - palce:
10,35
HB482 140-CC 4.28 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB482 140-CC 4.28 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB482 140-CC 4.28 1-1/4IN SHFT
BDI # 298692
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66
HB682 132SEP 3.49 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 132SEP 3.49 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 132SEP 3.49 1-5/8IN SHFT
BDI # 298967
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,56
Celková šírka - palce:
10,35
HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
BDI # 298879
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
BDI # 298958
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,29
Celková šírka - palce:
10,35