NT23-030-0-RM060-6
Popis
BOSTON GEAR NT23-030-0-RM060-6
Katalógové číslo výrobcu NT23-030-0-RM060-6
BDI # 852338
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,83
Celková šírka - palce:
2,4
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338484
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,6
PL2115-030-KS-S-0801-24.0
Popis
BOSTON GEAR PL2115-030-KS-S-0801-24.0
Katalógové číslo výrobcu PL2115-030-KS-S-0801-24.0
BDI # 184106
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,898
Celková šírka - palce:
4,528
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,53
Celková šírka - palce:
9,84
NTP42-030-0-RM115-3
Popis
BOSTON GEAR NTP42-030-0-RM115-3
Katalógové číslo výrobcu NTP42-030-0-RM115-3
BDI # 852659
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,645
Celková šírka - palce:
4,53