Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Finished Bore
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,08
BB1283 250-CC 35.92 2-7/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1283 250-CC 35.92 2-7/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1283 250-CC 35.92 2-7/8 S SHFT
BDI # 296715
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,74
BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Popis
DODGE BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
BDI # 296988
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,66
BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
BDI # 296669
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,47
UTR018-035-0-RM180-114
Popis
BOSTON GEAR UTR018-035-0-RM180-114
Katalógové číslo výrobcu UTR018-035-0-RM180-114
BDI # 851214
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,288
Celková šírka - palce:
7,48