Stránka 1 z 448

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
SF721-5-B7-G

POROVNAJTE

SF721-5-B7-G

Popis
BOSTON GEAR SF721-5-B7-G

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu SF721-5-B7-G

BDI # 163060

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,8
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN: 345249
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 8,06

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
B06115.0TAAXQ

POROVNAJTE

B06115.0TAAXQ

Popis
CONE DRIVE B06115.0TAAXQ

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B06115.0TAAXQ

BDI # 24210727

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,452
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,38
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 92 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,54

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F06005.0AHPT03

POROVNAJTE

F06005.0AHPT03

Popis
CONE DRIVE F06005.0AHPT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F06005.0AHPT03

BDI # 24187236

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 92 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,74

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F03905.0ABPV03

POROVNAJTE

F03905.0ABPV03

Popis
CONE DRIVE F03905.0ABPV03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F03905.0ABPV03

BDI # 24187244

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 92 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,86

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F309B-5K-J

POROVNAJTE

F309B-5K-J

Popis
BOSTON GEAR F309B-5K-J

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu F309B-5K-J

BDI # 169049

Vlastnosti

Uchytávací rám: Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 23,876
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN: 343432
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 4,031

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo