Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
13,158
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,048
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
334,213
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
20
Vlastnosti
Typ pohonu:
Change Gear
Priemer stúpania - palce:
6,25
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Stúpanie:
12 DP
Ostatné vlastnosti:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globálne číslo dielu GPN:
668919
Uhol tlaku:
14,5
Vlastnosti
Typ pohonu:
Change Gear
Priemer stúpania - palce:
7,5
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Stúpanie:
10 DP
Ostatné vlastnosti:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globálne číslo dielu GPN:
668466
Uhol tlaku:
14,5
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,519
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
201,143
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,456
Šírka tváre – milimetre:
30,48
Šírka tváre - palce:
1,2
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
190,983
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
13,158
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,048
Šírka tváre – milimetre:
72
Šírka tváre - palce:
2,835
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
334,213
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
70