cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
263,906
Odległość Nominalna Osi - Cale:
10,39
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,56
TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Opis
DODGE TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Nr. katalogowy TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Nr kat. BDI 295403
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
114,046
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,49
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,01
TA3203H32 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA3203H32 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA3203H32 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295604
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,02
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,79
cechy
Rama Montażowa:
A2
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
251,968
Odległość Nominalna Osi - Cale:
9,92
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,484
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
355,092
Odległość Nominalna Osi - Cale:
13,98
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,61