Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338610
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,56
PL5205-050-4151101-35.0
Popis
BOSTON GEAR PL5205-050-4151101-35.0
Katalógové číslo výrobcu PL5205-050-4151101-35.0
BDI # 185302
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,268
Celková šírka - palce:
8,071
UT014-050-0-RM142-71
Popis
BOSTON GEAR UT014-050-0-RM142-71
Katalógové číslo výrobcu UT014-050-0-RM142-71
BDI # 850683
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,865
Celková šírka - palce:
5,591
UT010-050-0-RM100-82B
Popis
BOSTON GEAR UT010-050-0-RM100-82B
Katalógové číslo výrobcu UT010-050-0-RM100-82B
BDI # 850672
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,293
Celková šírka - palce:
4,72
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
28,448
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
338832
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
5