Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
345,44
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
13,6
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Barrier Seal
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
30,369
315HMTP25 6B SAE-A 2
Popis
BROWNING 315HMTP25 6B SAE-A 2
Katalógové číslo výrobcu 315HMTP25 6B SAE-A 2
BDI # 358888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,42
315HMTP25 14T SAE-C 4
Popis
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Katalógové číslo výrobcu 315HMTP25 14T SAE-C 4
BDI # 358887
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,97
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bolt Hole Slot 0.13 X 0.13 In | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,81
Celková šírka - palce:
6,18
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
197,612
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,78
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,66