SF37 DRS71S4/18.24 8501406221111002
Popis
SEW EURODRIVE SF37 DRS71S4/18.24 8501406221111002
Katalógové číslo výrobcu SF37 DRS71S4/18.24 8501406221111002
BDI # 21575806
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
76
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Nominálny pomer:
18.24:1
Palec – metrický:
Metric
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,26
Celková šírka - palce:
7,264
SAF37DRN80M4 877434530501.00
Popis
SEW EURODRIVE SAF37DRN80M4 877434530501.00
Katalógové číslo výrobcu SAF37DRN80M4 877434530501.00
BDI # 21583841
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
132
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
10.91:1
Palec – metrický:
Metric
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,921
Celková šírka - palce:
7,598
SA67TR37DT80N4-KS 850076031.05.05.001
Popis
SEW EURODRIVE SA67TR37DT80N4-KS 850076031.05.05.001
Katalógové číslo výrobcu SA67TR37DT80N4-KS 850076031.05.05.001
BDI # 21489786
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
3,1
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
22
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,866
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
21,85
SAF37 DRS71S4/MM03 87.7529703801
Popis
SEW EURODRIVE SAF37 DRS71S4/MM03 87.7529703801
Katalógové číslo výrobcu SAF37 DRS71S4/MM03 87.7529703801
BDI # 21578118
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
105
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Nominálny pomer:
39.39:1
Palec – metrický:
Metric
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,26
Celková šírka - palce:
5,413
SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305
Popis
SEW EURODRIVE SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305
Katalógové číslo výrobcu SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305
BDI # 21489781
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
15
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,787
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,953