HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 4.22 1-5/8IN SHFT
BDI # 298879
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
F862B-3.9K-B11-M1
Popis
BOSTON GEAR F862B-3.9K-B11-M1
Katalógové číslo výrobcu F862B-3.9K-B11-M1
BDI # 180685
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,26
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338501
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,15
HB682 132SEP 3.49 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 132SEP 3.49 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 132SEP 3.49 1-5/8IN SHFT
BDI # 298967
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,56
Celková šírka - palce:
10,35
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,48
Celková šírka - palce:
6,26