F0440100DBRX03
Popis
CONE DRIVE F0440100DBRX03
Katalógové číslo výrobcu F0440100DBRX03
BDI # 24193067
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,1
F0440100DBRV03
Popis
CONE DRIVE F0440100DBRV03
Katalógové číslo výrobcu F0440100DBRV03
BDI # 24193065
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,52
F0600100DHPV03
Popis
CONE DRIVE F0600100DHPV03
Katalógové číslo výrobcu F0600100DHPV03
BDI # 24192938
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,88
F0390100DHPT03
Popis
CONE DRIVE F0390100DHPT03
Katalógové číslo výrobcu F0390100DHPT03
BDI # 24192930
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64
F0390100DHPV03
Popis
CONE DRIVE F0390100DHPV03
Katalógové číslo výrobcu F0390100DHPV03
BDI # 24192932
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64