SF833BR-100K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF833BR-100K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF833BR-100K-B5-M1
BDI # 181178
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
31
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,22
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,24
PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Popis
BOSTON GEAR PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Katalógové číslo výrobcu PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
BDI # 185188
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,516
Celková šírka - palce:
11,22
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339230
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,09
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
28,448
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP
Globálne číslo dielu GPN:
339186
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,125
BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
Popis
DODGE BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
BDI # 297072
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
27,89