S862BR-250K-M1
Popis
BOSTON GEAR S862BR-250K-M1
Katalógové číslo výrobcu S862BR-250K-M1
BDI # 181113
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
17,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,67
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,57
32-320777-G842
Popis
BOSTON GEAR 32-320777-G842
Katalógové číslo výrobcu 32-320777-G842
BDI # 848960
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,862
Celková šírka - palce:
2,402
S832BR-250K-M1
Popis
BOSTON GEAR S832BR-250K-M1
Katalógové číslo výrobcu S832BR-250K-M1
BDI # 180978
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
5,334
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,21
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,79
SF832BR-250K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF832BR-250K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF832BR-250K-B5-M1
BDI # 181163
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
5,334
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,21
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,04
SF842BR-250K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF842BR-250K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF842BR-250K-B5-M1
BDI # 181214
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
14,986
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,59
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,79