SSF718-60K-B5-HS1
Popis
BOSTON GEAR SSF718-60K-B5-HS1
Katalógové číslo výrobcu SSF718-60K-B5-HS1
BDI # 184494
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,505
UTR010-025-0-RM100-71
Popis
BOSTON GEAR UTR010-025-0-RM100-71
Katalógové číslo výrobcu UTR010-025-0-RM100-71
BDI # 851159
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,734
Celková šírka - palce:
4,724
RF738-40E-B9-J
Popis
BOSTON GEAR RF738-40E-B9-J
Katalógové číslo výrobcu RF738-40E-B9-J
BDI # 172157
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344969
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,38
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344306
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,08
NTR34-003-0-RM090-19
Popis
BOSTON GEAR NTR34-003-0-RM090-19
Katalógové číslo výrobcu NTR34-003-0-RM090-19
BDI # 849126
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,49
Celková šírka - palce:
3,54