Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
52,324
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339227
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,69
QCWA713-400-B4-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA713-400-B4-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA713-400-B4-G
BDI # 179728
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338946
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,04
FWC738-400E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC738-400E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC738-400E-B5-G
BDI # 171838
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343952
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
S843BR-400K-M1
Popis
BOSTON GEAR S843BR-400K-M1
Katalógové číslo výrobcu S843BR-400K-M1
BDI # 181049
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
22,606
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,89
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,74
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339218
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,72