PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Opis
BOSTON GEAR PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Nr. katalogowy PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Nr kat. BDI 184412
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable See Output Torque
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Mid Grade 3 Arcmin Backlash
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,024
Szerokość Całkowita - Cale:
7,992
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,094
Szerokość Całkowita - Cale:
7
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
12,25
NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Opis
BOSTON GEAR NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Nr. katalogowy NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Nr kat. BDI 849105
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,32
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
3:1
Calowe - Metryczne:
Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,813
Szerokość Całkowita - Cale:
14,719