Stránka 1 z 1697

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
F039025.ABBX03

POROVNAJTE

F039025.ABBX03

Popis
CONE DRIVE F039025.ABBX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F039025.ABBX03

BDI # 24192199

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 70
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,66

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SF721-5-B7-G

POROVNAJTE

SF721-5-B7-G

Popis
BOSTON GEAR SF721-5-B7-G

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu SF721-5-B7-G

BDI # 163060

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,8
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN: 345249
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 8,06

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
S862BR-140K-M1

POROVNAJTE

S862BR-140K-M1

Popis
BOSTON GEAR S862BR-140K-M1

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu S862BR-140K-M1

BDI # 181105

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 12,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 17,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 0,67
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 14,57

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
B06115.0TAAXQ

POROVNAJTE

B06115.0TAAXQ

Popis
CONE DRIVE B06115.0TAAXQ

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B06115.0TAAXQ

BDI # 24210727

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 350
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,452
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,38
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 92 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,54

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F060020.AWAX03

POROVNAJTE

F060020.AWAX03

Popis
CONE DRIVE F060020.AWAX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F060020.AWAX03

BDI # 24191544

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 87,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 85 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11,54

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo