Stránka 1 z 32

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
239/500 CA/W33

POROVNAJTE

239/500 CA/W33

Popis
SKF 239/500 CA/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/500 CA/W33

BDI # 1248042

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,378
Ostatné vlastnosti: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23092-KM C/4

POROVNAJTE

23092-KM C/4

Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/4

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 23092-KM C/4

BDI # 213830

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,772
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24092CAME4

POROVNAJTE

24092CAME4

Popis
NSK 24092CAME4

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24092CAME4

BDI # 1185192

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,772
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU1092-TB-M1

POROVNAJTE

NU1092-TB-M1

Popis
FAG NU1092-TB-M1

FAG

Katalógové číslo výrobcu NU1092-TB-M1

BDI # 1163280

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 26,772
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23092-KM C/3

POROVNAJTE

23092-KM C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 23092-KM C/3

BDI # 213829

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,772
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo