Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
32,5
Vonkajší priemer – milimetre:
825,5
Vnútorný priemer – milimetre:
736,6
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globálne číslo dielu GPN:
657985
Montáž komponentov:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Základné číslo:
LL582949
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
38
Vonkajší priemer – milimetre:
965,2
Vnútorný priemer – milimetre:
774,7
Vnútorný priemer - palce:
30,5
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Montáž komponentov:
EE752305 (1) | 752380 (1)
Základné číslo:
EE752305
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
37
Vonkajší priemer – milimetre:
939,8
Vnútorný priemer – milimetre:
660,4
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
657137
Montáž komponentov:
EE538260 (1) | 538370 (1)
Základné číslo:
EE538260
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
34,252
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/670YMBW507C08
Popis
TIMKEN 230/670YMBW507C08
Katalógové číslo výrobcu 230/670YMBW507C08
BDI # 1318051
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing