Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23092-KM C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/4
Katalógové číslo výrobcu 23092-KM C/4
BDI # 213830
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
23092-KM C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/3
Katalógové číslo výrobcu 23092-KM C/3
BDI # 213829
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing