Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,24
Dĺžka cez dieru – milimetre:
60,325
Dĺžka cez dieru – palce:
2,375
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
Priemer náboju – milimetre:
115,9
Priemer náboju - palce:
4,563
Druh spojky:
Chain Coupling
Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Standard Inner Ring
Poistný krúžok:
No
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
53
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance | Air Handling
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Dĺžka cez dieru – milimetre:
53
Vonkajší krúžkový profil:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,7
Dĺžka cez dieru – milimetre:
47,625
Dĺžka cez dieru – palce:
1,875
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 675 RPM Without Cover
Priemer náboju – milimetre:
88,9
Priemer náboju - palce:
3,5
Druh spojky:
Chain Coupling
2517 X 1-15/16-KW
Popis
DODGE 2517 X 1-15/16-KW
Katalógové číslo výrobcu 2517 X 1-15/16-KW
BDI # 256200
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,375
Dĺžka cez dieru – milimetre:
44,45
Dĺžka cez dieru – palce:
1,75
Vonkajší priemer – milimetre:
85,725
Vnútorný priemer – milimetre:
49,225
Vnútorný priemer - palce:
1,938
Ostatné vlastnosti:
Keyway on ID
Globálne číslo dielu GPN:
460024
Rada púzdra:
2517
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,875
Dĺžka cez dieru – milimetre:
25,4
Dĺžka cez dieru – palce:
1
Vonkajší priemer – milimetre:
47,625
Vnútorný priemer – milimetre:
24
Vnútorný priemer - palce:
0,945
Ostatné vlastnosti:
Keyway on ID
Globálne číslo dielu GPN:
459829
Rada púzdra:
1210