Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
23
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Wide Temperature Grease
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,874
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
40
Dĺžka cez dieru – palce:
1,575
Vnútorný priemer – milimetre:
60
Vnútorný priemer - palce:
2,362
Ostatné vlastnosti:
Tapered Threaded Sleeve
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
454965
Počet radov valčekov:
Single Row
3210 A-2RS1TN9/MT33
Popis
SKF 3210 A-2RS1TN9/MT33
Katalógové číslo výrobcu 3210 A-2RS1TN9/MT33
BDI # 1415946
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)