24144-K30 C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 24144-K30 C/4
Katalógové číslo výrobcu 24144-K30 C/4
BDI # 214791
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,567
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NUP-2230E M
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-2230E M
Katalógové číslo výrobcu NUP-2230E M
BDI # 207872
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
447536
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
445574
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Výška – milimetre:
83,7
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,906
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
154
Výška – palce:
3,295
Vnútorný priemer 2 - palce:
6,063
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,236
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Materiál klietky:
Steel
NNU-4968 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4968 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4968 MS P/5
BDI # 205555
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446207
Počet radov valčekov:
Double Row