Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Pressure Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
6,244
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.24/0.26 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,724
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
M5
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,724
Napätie:
110/50-60 VAC
SY3120-3LZ-N3-F1
Popis
SMC SY3120-3LZ-N3-F1
Katalógové číslo výrobcu SY3120-3LZ-N3-F1
BDI # 17864924
Vlastnosti
Typ otvoru:
5/32" Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,157
Napätie:
110/50-60 VAC
VNB311A-N20A-3DZ
Popis
SMC VNB311A-N20A-3DZ
Katalógové číslo výrobcu VNB311A-N20A-3DZ
BDI # 25743927
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
7.4 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | External Pilot | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,272
Napätie:
110/50-60 VAC