Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
19,75
Vonkajší priemer – milimetre:
501,65
Vnútorný priemer – milimetre:
285,75
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
657086
Montáž komponentov:
EE147112 (2) | 147198DC (1) | X1S-147112 (1)
Základné číslo:
EE147112
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Vonkajší priemer – milimetre:
400
Vnútorný priemer – milimetre:
220
Vnútorný priemer - palce:
8,661
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Montáž komponentov:
X32244 (1) | Y32244 (1)
Základné číslo:
32244
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
66,675
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
16,625
Vonkajší priemer – milimetre:
422,275
Ostatné vlastnosti:
Heavy Medium Duty
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
2,625
Základné číslo:
HM252310 #3
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
456354
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
17
Vonkajší priemer – milimetre:
431,8
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
M
Počet drážok:
12